zł99.30
Bez podatku VAT
zł122.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk ręczny |
Brand | Brauer |
Długość | 70mm |
ECLASS Code | 21020501 |
Nominalna siła trzymania | 150daN |
Nr części MFR | V150/2B |
Ruch paska | 185° |
Ruch uchwytu | 110° |
Styl | Regulowane wrzeciono z kołnierzem |
Szerokość | 38mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | FW06/12 Flanged Washers MB0650 Setscrew & Nuts NC/06 Neoprene Cover |
Waga | 0.15kg |
Wysokość | 125mm |