zł80.86
Bez podatku VAT
zł99.46
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane by zwiększyć wydajność w przemyśle, produkcji, konstrukcjach w zakresie docisków. Szybkie zaciskanie i uwalnianie jest możliwe dzięki użyciu docisków szybkomocujących, co umożliwia redukcję czasu podczas mocowania przedmiotów obrabianych na wszystkich etapach produkcji. ** Model AV90-FA ma podstawę czołową z kołnierzem - wszystkie pozostałe mają podstawę z kołnierzem dolnym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk pionowy |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140075634 |
ECLASS Code | 21020501 |
Nr części MFR | V150-FA |
Ruch paska | 108° |
Ruch uchwytu | 70° |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | Szesnastokątne wrzeciono z głowicą (M12) i podkładkami z kołnierzem |