noscriptBrauer V200/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

V200/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101508J

zł123.20

Bez podatku VAT

zł151.54

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    79mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    200daN

    Nr części MFR

    V200/2B

    Ruch paska

    175°

    Ruch uchwytu

    95°

    Styl

    Regulowane wrzeciono z kołnierzem

    Szerokość

    42mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    FW06/12 Flanged Washers MB0650 Setscrew & Nuts

    Waga

    0.2kg

    Wysokość

    135mm