noscriptAtlas Workholders DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY V217-FS | Cromwell Tools

Atlas Workholders

DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY V217-FS

SKU:

ATL4431520K

zł81.82

Bez podatku VAT

zł100.64

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowane by zwiększyć wydajność w przemyśle, produkcji, konstrukcjach w zakresie docisków. Szybkie zaciskanie i uwalnianie jest możliwe dzięki użyciu docisków szybkomocujących, co umożliwia redukcję czasu podczas mocowania przedmiotów obrabianych na wszystkich etapach produkcji.



    • UWAGA: Dostarczona klamra pręta musi być przyspawana przez użytkownika w wymaganej pozycji.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk pionowy

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075610

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    PC-12130-1

    Ruch paska

    100°

    Ruch uchwytu

    60°

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Solidna belka i zatrzask śruby (M8)*