zł86.53
Bez podatku VAT
zł106.43
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane by zwiększyć wydajność w przemyśle, produkcji, konstrukcjach w zakresie docisków. Szybkie zaciskanie i uwalnianie jest możliwe dzięki użyciu docisków szybkomocujących, co umożliwia redukcję czasu podczas mocowania przedmiotów obrabianych na wszystkich etapach produkcji. Zdolność docisku - podane siły nacisku są maksymalnymi możliwymi do użycia, użycie większego docisku niż wskazane może doprowadzić do nieodwracalnych deformacji urządzenia. Zgodnie ze stosunkiem siły nacisku, możliwości dociskowe będą najlepsze w punkcie najbliższym do uchwytu zaciskowego i siły naciskowe będą osiągnięte w tym punkcie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk pionowy |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086661 |
ECLASS Code | 21020501 |
Ruch paska | 100° |
Ruch uchwytu | 60° |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | Nasada (5/16") i uszczelka oporowa |