noscriptIndexa DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY V227SA 'U' | Cromwell Tools

Indexa

DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY V227SA 'U'

SKU:

IND4431470K

zł86.53

Bez podatku VAT

zł106.43

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowane by zwiększyć wydajność w przemyśle, produkcji, konstrukcjach w zakresie docisków. Szybkie zaciskanie i uwalnianie jest możliwe dzięki użyciu docisków szybkomocujących, co umożliwia redukcję czasu podczas mocowania przedmiotów obrabianych na wszystkich etapach produkcji. Zdolność docisku - podane siły nacisku są maksymalnymi możliwymi do użycia, użycie większego docisku niż wskazane może doprowadzić do nieodwracalnych deformacji urządzenia. Zgodnie ze stosunkiem siły nacisku, możliwości dociskowe będą najlepsze w punkcie najbliższym do uchwytu zaciskowego i siły naciskowe będą osiągnięte w tym punkcie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk pionowy

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086678

    ECLASS Code

    21020501

    Ruch paska

    100°

    Ruch uchwytu

    60°

    Typ zacisku

    Prosto

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Nasada (5/16") i uszczelka oporowa