noscriptBrauer V250/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

V250/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101460L

zł118.90

Bez podatku VAT

zł146.25

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    110mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    250daN

    Nr części MFR

    V250/2B

    Ruch paska

    160°

    Ruch uchwytu

    100°

    Styl

    Regulowane wrzeciono z kołnierzem

    Szerokość

    45mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    FW08/15 Flanged Washers MB0860 Setscrew & Nuts

    Waga

    0.38kg

    Wysokość

    175mm