noscriptIndexa V300SA 'U' BAR ADJUSTABLEVERTICAL CLAMP | Cromwell Tools

Indexa

V300SA 'U' BAR ADJUSTABLEVERTICAL CLAMP

SKU:

IND4431670K

zł146.17

Bez podatku VAT

zł179.79

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zaprojektowane by zwiększyć wydajność w przemyśle, produkcji, konstrukcjach w zakresie docisków. Szybkie zaciskanie i uwalnianie jest możliwe dzięki użyciu docisków szybkomocujących, co umożliwia redukcję czasu podczas mocowania przedmiotów obrabianych na wszystkich etapach produkcji. Zdolność docisku - podane siły nacisku są maksymalnymi możliwymi do użycia, użycie większego docisku niż wskazane może doprowadzić do nieodwracalnych deformacji urządzenia. Zgodnie ze stosunkiem siły nacisku, możliwości dociskowe będą najlepsze w punkcie najbliższym do uchwytu zaciskowego i siły naciskowe będą osiągnięte w tym punkcie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk pionowy

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140378179

    ECLASS Code

    21020501

    Ruch paska

    140°

    Ruch uchwytu

    67°

    Typ zacisku

    Prosto

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Szesnastokątne wrzeciono z głowicą (M10)