Brauer

V450/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101472Z

zł264.30

Bez podatku VAT

zł325.09

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    177mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    450daN

    Nr części MFR

    V450/2B

    Ruch paska

    180°

    Ruch uchwytu

    110°

    Styl

    Regulowane wrzeciono z kołnierzem

    Szerokość

    64mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    FW12/23 Flanged Washers MB12100 Setscrew & Nuts

    Waga

    1.35kg

    Wysokość

    228mm