noscriptAtlas Workholders DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY V90-FA 'U' | Cromwell Tools

Atlas Workholders

DOCISK SZYBKOMOCUJACY PIONOWY V90-FA 'U'

SKU:

ATL4431220K

zł78.08

Bez podatku VAT

zł96.04

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Zaprojektowane by zwiększyć wydajność w przemyśle, produkcji, konstrukcjach w zakresie docisków. Szybkie zaciskanie i uwalnianie jest możliwe dzięki użyciu docisków szybkomocujących, co umożliwia redukcję czasu podczas mocowania przedmiotów obrabianych na wszystkich etapach produkcji. ** Model AV90-FA ma podstawę czołową z kołnierzem - wszystkie pozostałe mają podstawę z kołnierzem dolnym.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk pionowy

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075580

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    V90-FA

    Ruch paska

    100°

    Ruch uchwytu

    60°

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Wrzeciono (M6) i Obracalna Nakrętka