noscriptBrauer VA700/2C AUTO CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

VA700/2C AUTO CLAMP

SKU:

BRA4101555J

zł532.70

Bez podatku VAT

zł655.22

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Features: The heavy duty vertical series are designed to be adaptable and durable, and to withstand abuse in heavy duty applications.
    Specification: The main components are of steel, the forked lower handles being precision alloy steel castings, and all axles of hardened steel running in either hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened steel. The clamps are finished chemi-black.
    Supplied with hex head spindle and flanged washers.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    124mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    700daN

    Nr części MFR

    VA700/2C

    Styl

    Wrzeciono stałe z kołnierzem

    Szerokość

    67mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    MB12100 Setscrew & Nuts

    Waga

    1.25kg

    Wysokość

    215mm