Sherwood

1/2" sq x 4" cobalt toolbit

SKU:

SHR0903270K

MPN:

.

zł81.66

Bez podatku VAT

zł100.44

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    • Do ciężkiej obróbki skrawaniem
    • Do stosowania na stalach stopowych i materiałach ciągliwych, takich jak odlewy i odkuwki
    • Dostarczane z końcówkami ściętymi pod kątem 15°
    • Gatunek materiału: M35


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    4in.

    Całkowita szerokość

    1/2 cala

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Kwadrat

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane