noscriptSherwood 1/2"x3/4"x4" rectangular 5%cobalt toolbit . | Cromwell Tools

Sherwood

1/2"x3/4"x4" rectangular 5%cobalt toolbit

SKU:

SHR0905220K

MPN:

.

zł227.58

Bez podatku VAT

zł279.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Do ciężkiej obróbki skrawaniem
    • Do stosowania na stalach stopowych i materiałach ciągliwych, takich jak odlewy i odkuwki
    • Dostarczane z końcówkami ściętymi pod kątem 15°
    • Gatunek materiału: M35


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    4in.

    Całkowita szerokość

    3/4 cala

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Prostokątny

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane