noscriptSherwood 3/32"x1/2"x4.1/2" cobalt part-offblade . | Cromwell Tools

Sherwood

3/32"x1/2"x4.1/2" cobalt part-offblade

SKU:

SHR0905410K

MPN:

.

zł122.69

Bez podatku VAT

zł150.91

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Do ciężkiej obróbki skrawaniem
    • Do stosowania na stalach stopowych i materiałach ciągliwych, takich jak odlewy i odkuwki
    • Dostarczany ze stożkiem bocznym 2°, skosem 10° (góra i dół)
    • Gatunek materiału: M35


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    4-1/2in.

    Całkowita szerokość

    1/2 cala

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Prostokątny

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane