noscriptSherwood 3/8" dia. x 3" cobalt toolbit . | Cromwell Tools

Sherwood

3/8" dia. x 3" cobalt toolbit

SKU:

SHR0904200K

MPN:

.

zł27.12

Bez podatku VAT

zł33.36

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Do intensywnego obrabiania
    • Do stosowania na stopach ze stopów i trudnych materiałach, takich jak odlewy i kute
    • Dostarczane z fazą 15° na końcach
    • Klasa materiału: M35


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    3in.

    Całkowita szerokość

    3/8in.

    ECLASS Code

    21010902

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    gładzik

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Niefazowany

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane