noscriptSherwood 3/8" sq x 4" HSS toolbit . | Cromwell Tools

Sherwood

3/8" sq x 4" HSS toolbit

SKU:

SHR0900180K

MPN:

.

zł35.48

Bez podatku VAT

zł43.64

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Do obróbki skrawaniem ogólnego przeznaczenia
    • Do stosowania na stopach, stalach gładkich i narzędziowych
    • Dostarczane z końcówkami ściętymi pod kątem 15°
    • Gatunek materiału: M2


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    4in.

    Całkowita szerokość

    3/8in.

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M2

    Kształt końcowy

    Kwadrat

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane