zł11.41
Bez podatku VAT
zł14.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
5% Cobalt Round Inch.
Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 2-1/2 cala |
Całkowita szerokość | 1/4 cala |
EAN | 5036140282902 |
ECLASS Code | 21010902 |
Klasa materiału | M35 |
Kształt końcowy | gładzik |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
System pomiarowy | Cal |
Typ kąta końcowego | Niefazowany |
UNSPSC Code | 23242104 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |