noscriptKennedy NOZ OPRAWKOWY PROSTOKATNY5/8"x1"x6" 5% COBALT | Cromwell Tools

Kennedy

NOZ OPRAWKOWY PROSTOKATNY5/8"x1"x6" 5% COBALT

SKU:

KEN0905290K

zł225.90

Bez podatku VAT

zł277.86

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    5% Cobalt Rectangular Inch.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    5/8in.

    Całkowita wysokość

    1mm

    EAN

    5036140094161

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Prostokątny

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane