zł393.64
Bez podatku VAT
zł484.18
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ standardowy
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standardowy |
B | 50.0mm |
Brand | Indexa |
C | 40.0mm |
D | 12.0mm |
E | 22.0mm |
EAN | 5036140060326 |
F | 19mm |
L | 98.5mm |
Pasuje do | T.2 |
UNSPSC Code | 23242106 |