noscriptIndexa OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.00 VEE | Cromwell Tools

Indexa

OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.00 VEE

SKU:

IND4455110K

zł387.58

Bez podatku VAT

zł476.72

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Typ Vee


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Typ Vee

    B

    27.0mm

    Brand

    Indexa

    C

    28.0mm

    D

    8.0mm

    d Maks

    11.0mm

    E

    13.0mm

    EAN

    5036140060340

    F

    11mm

    L

    58.0mm

    Pasuje do

    T.00

    UNSPSC Code

    23242106