noscriptIscar CNMS 120408-12 INSERT GRADE IC20 5500336 | Cromwell Tools

Iscar

CNMS 120408-12 INSERT GRADE IC20

SKU:

ISC1152476B

MPN:

5500336

zł37.50

Bez podatku VAT

zł46.13

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    12 Chipbreaker - A positive rake Chipbreaker (13), exerting moderate cutting forces.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Iscar

    Długość krawędzi tnącej

    12.9mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    H N S

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    H K M N S

    Kształt

    80° Romb

    Łamacz wiórów

    12

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    5500336

    Oznaczenie ISO

    CNMS 120408-12

    Producent

    IC20

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    120408-12

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    CNMS

    Wycięcie ISO

    H05 to H15 K10 to K20 M10 to M25 N05 to N25 S05 to S20

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny