zł48.00
Bez podatku VAT
zł59.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for External/Internal Toolholders
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Sandvik Coromant |
Długość krawędzi tnącej | 11.6mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | M |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M |
Kształt | 55° Rhombic |
Łamacz wiórów | MM |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 11147710 |
Oznaczenie ISO | DCMT 11T308-MM |
Producent | GC2035 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 11T308 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | DCMT |
Wycięcie ISO | M25 to M40 |
Wykończenie/Powłoka | TiAIN/TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |