noscriptYamaloy DNMG 150408-NR8 INSERT GRADE QX520 | Cromwell Tools

Yamaloy

DNMG 150408-NR8 INSERT GRADE QX520

SKU:

YML1201638D

zł72.20

Bez podatku VAT

zł88.81

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    DNMG Turning Inserts


    55° Rhombic Insert


    Insert Grades QX520
    (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Coated. An excellent general purpose grade for medium roughing on Steels, Stainless and Cast Irons.


    Chip Breaker: NM5. Application: Med Cut.
    Chip Breaker: NM7. Application: Med/Rough.
    Chip Breaker: NR8. Application: Rough.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    15mm

    EAN

    5036140040380

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    K p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    55° Rhombic

    Łamacz wiórów

    NR8

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    JC215V UD

    Oznaczenie ISO

    DNMG 150408-NR8

    Producent

    QX520

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    150408

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    DNMG

    Wycięcie ISO

    K10 do K30 P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo