noscriptSandvik Coromant DNMG 150604-MF INSERT GRADE 2025 10917023 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

DNMG 150604-MF INSERT GRADE 2025

SKU:

SNK1202356K

MPN:

10917023

zł71.60

Bez podatku VAT

zł88.07

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Sandvik CoroKey chipbreaker description: MF - Negative inserts - Good chip control and with secure edge line.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6.35mm

    Brand

    Sandvik Coromant

    Długość krawędzi tnącej

    15.5mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    M

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M

    Kształt

    55° Rhombic

    Łamacz wiórów

    M/F

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    10917023

    Oznaczenie ISO

    DNMG 150604-MF

    Producent

    GC2025

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    150604

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    DNMG

    Wycięcie ISO

    M25

    Wykończenie/Powłoka

    Al2O3+TiCN+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna