zł71.60
Bez podatku VAT
zł88.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for External/Internal Toolholders.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 6.35mm |
Brand | Sandvik Coromant |
Długość krawędzi tnącej | 15.5mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | M |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M |
Kształt | 55° Rhombic |
Łamacz wiórów | MM |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 10907116 |
Oznaczenie ISO | DNMG 150608-MM |
Producent | GC2035 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 150608 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | DNMG |
Wycięcie ISO | M35 |
Wykończenie/Powłoka | TiAIN/TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |