zł45.81
Bez podatku VAT
zł56.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obróbka średnia.
K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.
AL - Stworzony do pracy z aluminium.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 9mm |
EAN | 5036140040847 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | K |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K |
Kształt | Kwadrat |
Łamacz wiórów | AL |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5540028 |
Oznaczenie ISO | SCGT 09T308-AL |
Producent | k10 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 09T308 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | SCGT |
Wycięcie ISO | K05 do K20 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | Brąz |