zł44.00
Bez podatku VAT
zł54.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Grade
MP3025 - ISO P20 - P30 Coated cermet grade with improved wear resistance and significantly increased fracture resistance. For use with or without coolant and on interrupted cuts when finish machining steels, stainless steels and cast irons.
Chipbreaker
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Mitsubishi |
Długość krawędzi tnącej | 12mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | P |
Kształt | Kwadrat |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Cermet |
Oznaczenie ISO | SCMT 120404 |
Producent | MP3025 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 1204 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | SCMT |
Wycięcie ISO | P20 to P30 |
Wykończenie/Powłoka | Powlekany |
Zastosowanie materiału | Stal |