Mitsubishi

VBMT 160408-MV INSERT GRADE MP3025

SKU:

MTS1207851T

MPN:

90030415

zł85.70

Bez podatku VAT

zł105.41

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grade


    MC6025 - ISO P15 - P25 2-in-1 technology provides excellent heat and wear resistancewhich helps prevent crater wear. The smooth coating layer combined with microscopic TiCN coating ensures better surface finish and long, consistent tool life. Suitable for high speed and high ffficiency machining.


    MP3025 - ISO P20 - P30 Coated cermet grade with improved wear resistance and significantly increased fracture resistance. For use with or without coolant and on interrupted cuts when finish machining steels, stainless steels and cast irons.


    Chipbreaker


    MV - Medium cutting of carbon, alloy steel and stainless. A positive insert with a large rake angle achieves sharp cutting edge performance. Double breakers and round dots in the rake face achieve a wide range of chip discharge.
    Depth of cut: 0.3 - 2.0
    Feed rate: 0.08 - 0.30


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Mitsubishi

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    5°

    Kategoria ISO

    p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    P

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    MV

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Cermet

    Oznaczenie ISO

    VBMT 160408-MV

    Producent

    MP3025

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    1604

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    VBMT powiedział:

    Wycięcie ISO

    P15 to P25

    Wykończenie/Powłoka

    Powlekany

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo