noscriptPłytki ISO do toczenia VNMG | Cromwell Tools

Yamaloy

Płytki ISO do toczenia VNMG

Dostępne 2 opcje.

Łamacz wióra: NFI. Zastosowanie: Wykańczanie.
Łamacz wióra: VF. Zastosowanie: Wykańczanie.

QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.

QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.

QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.

QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.

VF - Łamacz z rowkiem promieniowym używany na płytkach negatywnych. Do operacji lekkiego i średniego toczenia szerokiej gamy materiałów.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2