noscriptIscar WNMG 080408-TF INSERT GRADE IC907 5596898 | Cromwell Tools

Iscar

WNMG 080408-TF INSERT GRADE IC907

SKU:

ISC1153797H

MPN:

5596898

zł51.50

Bez podatku VAT

zł63.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IC907 Grade description: (ISO P10-P30 M05-M20 S05-S20 H05-H15).
    A tough submicron substrate, TiALN PVD coated grade. Suitable for turning heat resistant alloys, austenitic stainless steel and hard steel at low to medium cutting speeds.
    IC9150 (P10-P30 K10-K25) A TiCN/Al2O3/TIN multilayer, CVD coated grade. Used for finishing and medium machining of carbon and alloy steel and cast iron at high cutting speeds. High wear resistant and excellent repeatability.
    IC9250 (P20-P30 M15-M30) TiCN/Al2O3/TIN multilayer, CVD coated. For grooving/turning forged, low carbon, low alloyed steel parts. For finishing & medium machining of stainless.


    Chip Breaker: TF. Application: Medium.
    Chip Breaker: GN. Application: Medium.
    Chip Breaker: TNM. Application: Roughing.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Iscar

    Długość krawędzi tnącej

    8.7mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    H K N p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    H K M N P S

    Kształt

    Trigon

    Łamacz wiórów

    TF

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    5596898

    Oznaczenie ISO

    WNMG 080408-TF

    Producent

    IC907

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    080408

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    WNMG

    Wycięcie ISO

    K15 do K30

    Wykończenie/Powłoka

    TiAIN/TiN

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny