noscriptIndexa OPRAWKA NARZEDZIOWA E2-140x8 | Cromwell Tools

Indexa

OPRAWKA NARZEDZIOWA E2-140x8

SKU:

IND1483070K

zł546.96

Bez podatku VAT

zł672.76

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Boring Bar Sleeves - E2-1


    Suitable for use in NC lathes with VDI fixing disc. Tools can be adjusted in-situ on radial and axial toolholders. Seat shim allows two tool sizes to be used with one toolholder. Ball regulator (bullseye) provides easy coolant control.
    Features
    • Fully carburised and hardened
    • Surface hardness of 58 - 60HRC
    • Tensile strength above 1000N/mm2
    • Surfaces blued
    • Manufactured to DIN 69880


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość

    80mm

    EAN

    5036140084483

    ECLASS Code

    28039190

    Outside Ø (d1)

    40

    Oznaczenie ISO

    E2-1

    Rodzaj narzędzia

    Rękaw Boring Bar

    Średnica otworu

    8

    UNSPSC Code

    23242106