noscriptIndexa E2 30x25 BORING BAR HOLDER | Cromwell Tools

Indexa

E2 30x25 BORING BAR HOLDER

SKU:

IND1482710K

zł784.19

Bez podatku VAT

zł964.55

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Seria E2
    • Odpowiednie do zastosowania w tokarkach NC z dyskiem mocującym VDI
    • W pełni nawęglane i utwardzane
    • Twardość powierzchni 58 - 60 HRC
    • Wytrzymałość na rozciąganie ponad 1000 N/mm2
    • DIN 69880


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rozmiar otworu:

    25mm

    • Typ:

    E2

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140365377

    ECLASS Code

    28039190

    Standardy spełnione

    DIN 69880

    UNSPSC Code

    23242106

    Wymiary

    30x25mm