noscriptTork 100152 TORK WIPING PAPERWHITE (PK-12) 100152 | Cromwell Tools

Tork

100152 TORK WIPING PAPERWHITE (PK-12)

SKU:

MOL9521004J

MPN:

100152

zł445.20

Bez podatku VAT

zł547.60

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Quick start 1 and 2 ply mini centre-feed dispenser rolls. educed dispenser refill time and no cardboard cores to dispose of. Ideal for hand and surface wiping in small ashrooms, kitchenettes and service areas. For use with Tork mini Centre-Feed Dispenser M1.


    100152 Wiper 415 - White. 1-ply. 120m x 20cm.
    Diameter: 140mm
    101230 Wiper 420 - White. 2-ply. 75m x 20cm.
    Diameter: 140mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolka wycieraczek środkowego podawania

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    Długość arkusza

    350mm

    Długość rolki

    120m

    EAN

    7322540470314

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    No

    Kolor

    Biały

    Liczba warstw

    1

    Nr części MFR

    100152

    Number of Sleeves/Rolls

    12

    Perforated

    No

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Mini

    Średnica rdzenia

    59mm

    Standardy spełnione

    ISO14001 ISO9001

    System

    M1

    Szerokość arkusza

    200mm

    Textured/Embossed

    No

    Total Length

    1440m

    UNSPSC Code

    47120000