zł171.70
Bez podatku VAT
zł211.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
129262
Long lasting 2 ply paper rolls for general wiping and light cleaning. Use with System W1 Tork floor, wall or W2 combi dispensers for improved hygiene and convenience.
Colour: white.
Roll size: 340mx24cm.
Sheets per roll: 1000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczek środkowego podawania |
Brand | Tork |
Certification | Eco Label FSC |
Długość arkusza | 340mm |
Długość rolki | 340m |
EAN | 7310791188782 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Hygienically Wrapped | No |
Kolor | Biały |
Liczba arkuszy | 2000 |
Liczba warstw | 2 |
Nr części MFR | 129262 |
Number of Sleeves/Rolls | 2 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Roll Type | Combi |
Seria | Basic |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1000 |
Średnica rdzenia | 71mm |
System | W2 |
Szerokość arkusza | 230mm |
Textured/Embossed | No |
Total Length | 680m |
UNSPSC Code | 47120000 |