zł413.40
Bez podatku VAT
zł508.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
2-ply high capacity absorbent wiper rolls for general purpose wiping and cleaning. Unique paper technology that gives high absorption and added strength when wet. For use with Tork floor stand dispensers W1.
130040 - Colour: white.
130050 - Colour: blue.
Roll size: 510m x 37cm,
Sheets per roll: 1500.
130041 - Combi Roll. Colour: white.
130052 - Combi Roll. Colour: blue.
Can also be used with W2 system dispensers.
Roll size: 255m x 24cm,
Sheets per roll: 750.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczek środkowego podawania |
Brand | Tork |
Certification | Eco Label FSC |
Dispenser Type | Freestanding Wall Mounted |
Długość arkusza | 340mm |
Długość rolki | 510m |
EAN | 7322540182262 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Hygienically Wrapped | No |
Kolor | Biały |
Liczba arkuszy | 1500 |
Liczba warstw | 2 |
Nr części MFR | 130040 |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Roll Type | Giant |
Seria | Paper Plus |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1500 |
Średnica rdzenia | 71mm |
System | W1 |
Szerokość arkusza | 369mm |
Textured/Embossed | Yes |
Total Length | 510m |
UNSPSC Code | 47120000 |