noscriptWypall 7140 WYPALL L10 WIPERS LARGE ROLL BLUE (1-ROLL) 7140 | Cromwell Tools

Wypall

7140 WYPALL L10 WIPERS LARGE ROLL BLUE (1-ROLL)

SKU:

KIM9527140K

MPN:

7140

zł97.40

Bez podatku VAT

zł119.80

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    Supplied in a large roll system which offers high capacity and controlled usage. The wipes are suitable for the removal of light soiling from surfaces.


    Wypall L10 7140
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1500.


    Wypall L20 7200
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1000.


    Wypall L20 7240
    Sheet size: 33 x 38cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1000.


    Wypall L22 7202
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: white.
    Sheets per roll: 1000.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynka wycieraczek

    Brand

    Wypall

    Certification

    Eco Label

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    Długość arkusza

    380mm

    Długość rolki

    570m

    Do użytku z

    KIM9526146K

    EAN

    5033848003464

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    No

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    1500

    Liczba warstw

    1

    Nr części MFR

    7140

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Large

    Seria

    L10 Extra

    Sheets Per Roll/Sleeve

    1500

    Średnica rdzenia

    60mm

    Standardy spełnione

    ISO14001 ISO9001

    System

    L10

    Szerokość arkusza

    235mm

    Textured/Embossed

    Yes

    Total Length

    570m

    UNSPSC Code

    47120000