Wypall

7240 WYPALL L20 WIPERS LARGE ROLL BLUE (1-ROLL)

SKU:

KIM9527240K

MPN:

7240

zł136.50

Bez podatku VAT

zł167.90

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Supplied in a large roll system which offers high capacity and controlled usage. The wipes are suitable for the removal of light soiling from surfaces.


    Wypall L10 7140
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1500.


    Wypall L20 7200
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1000.


    Wypall L20 7240
    Sheet size: 33 x 38cm.
    Sheet colour: blue.
    Sheets per roll: 1000.


    Wypall L22 7202
    Sheet size: 38 x 23.5cm.
    Sheet colour: white.
    Sheets per roll: 1000.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolka wycieraczki

    Brand

    Wypall

    Długość arkusza

    380mm

    Długość rolki

    380m

    EAN

    5033848004324

    ECLASS Code

    40030201

    Embossed

    No

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    1000

    Liczba w opakowaniu

    1

    Liczba warstw

    1

    Nr części MFR

    7240

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Large

    Seria

    L10 Surface Wiping Paper

    Sheets Per Roll/Sleeve

    1000

    Średnica rdzenia

    60mm

    Standardy spełnione

    Eco label ISO 14001 ISO 9001

    Szerokość arkusza

    325mm

    Textured

    Yes

    UNSPSC Code

    47120000