Wypall

8371 WYPALL X60 CLOTHS LARGE ROLL L/BLUE (1-ROLL)

SKU:

KIM9528371K

MPN:

8371

zł452.20

Bez podatku VAT

zł556.21

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Wypall X60
    The X60 cloth wipes from Kimberly-Clark are supplied as a large roll system offering high capacity and controlled usage. Versatile and durable for economical wiping. These are our most conformable and flexible re-usable cloths ideal when precision and absorbency are required. Recommended for dealing with difficult corners or surfaces.
    Sheets per roll:
    6036 = 750,
    8371 = 500.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ręczniki papierowe Jumbo

    Brand

    Wypall

    Długość arkusza

    380mm

    EAN

    5027375005572

    ECLASS Code

    40030201

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    500

    Liczba w opakowaniu

    1

    Liczba warstw

    1

    Nr części MFR

    8371

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Large

    Seria

    X60 General Clean™

    Sheets Per Roll/Sleeve

    500

    Szerokość arkusza

    315mm

    UNSPSC Code

    47120000