Wypall

8380 WYPALL X60 CLOTHS MULTIBOX ST/BLUE (1-ROLL)

SKU:

KIM9528380K

MPN:

8380

zł92.30

Bez podatku VAT

zł113.53

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wypall X60 8380
    Multibox dispenser is a handy, portable format; as it allows the wipes to be positioned exactly where you require. Versatile and durable for economical wiping. These are the most conformable, flexible and re-usable cloths from Kimberly Clark ideal for use when precision and absorbency are required. Recommended for dealing with difficult corners or surfaces.
    Sheet size: 42 x 24.5cm.
    Sheet colour: steel blue.
    Sheets per box: 150.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściereczki do wycieraczek

    Brand

    Wypall

    Dispenser Type

    Portable

    Długość arkusza

    423mm

    EAN

    0804112083803

    ECLASS Code

    40030201

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    150

    Liczba w opakowaniu

    1

    Liczba warstw

    1

    Nr części MFR

    8380

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Small

    Seria

    X60 General Clean™

    Sheets Per Roll/Sleeve

    150

    Szerokość arkusza

    245mm

    UNSPSC Code

    47120000