noscriptSolent Cleaning ROLKI PAPIEROWE O WYSOKIEJ CHLONNOSCI SHR2550-2B | Cromwell Tools

Solent Cleaning

ROLKI PAPIEROWE O WYSOKIEJ CHLONNOSCI SHR2550-2B

SKU:

SOL9522950R

zł308.89

Bez podatku VAT

zł379.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wysokiej wytrzymałości arkusze o szerokości 25 cm do utrzymania higieny. Odpowiedni również do małych warsztatów, w przemyśle lekkim, w środowisku medycznym, weterynarii, gdzie potrzebny jest mocny ręcznik.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ręczniki papierowe w rolce

    Brand

    Solent Cleaning

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    Długość rolki

    40m

    EAN

    5036140073654

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    Yes

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    1

    Liczba warstw

    2

    Number of Sleeves/Rolls

    24

    Perforated

    No

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Large

    Szerokość arkusza

    250mm

    Textured/Embossed

    No

    Total Length

    960m

    UNSPSC Code

    47120000