zł235.00
Bez podatku VAT
zł289.05
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dostępne jako jednowarstwowy papier do ścierania, odpowiedni do użytku og ólnego lub jako papier dwuwarstwowy do ciężkich zadań. Dostępny w rolkach z wyjmowanym rdzeniem tekturowym, aby umożliwić korzystanie rolek jako z centralnym dozowaniem w dozownikach lub z rdzeniem pozostającym na swoim miejscu, umieszczone na stojaku podłogowym. Ściereczki są idealne do wykorzystywania do wycierania we wszelkich warsztatach, garażach i w większości ogólnych zastosowań przemysłowych oraz w przemyśle samochodowym.
Każda rolka jest perforowana dla łatwiejszego pobierania pojedynczego arkusza.
Dostępne rolki białe i niebieskie w pięciu różnych szerokościach i długościach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczek środkowego podawania |
Brand | Solent Cleaning |
Długość rolki | 144m |
EAN | 5036140073562 |
ECLASS Code | 40030201 |
Kolor | niebieski |
Liczba w opakowaniu | 6 |
Liczba warstw | 2 |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Product Form | Roll |
Szerokość arkusza | 195mm |
UNSPSC Code | 47120000 |