zł114.79
Bez podatku VAT
zł141.19
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Cleaning Deodourising Descaling |
Brand | Sanilav |
Do użytku na | Urinals Washrooms |
EAN | 5060076341174 |
Hazard Warning | Corrosive |
Koncentracja | Ready To Use |
Liczba w opakowaniu | 150 |
Nr części MFR | YCB2-3KGX1-JEYESPRO |
Product Format | Block |
Rodzaj produktu | Urinal Blocks |
Seria | CB2 |
Substancja zapachowa | Cytrus |
Typ kontenera | Złącze rurkowe na gwint |
UNSPSC Code | 47131829 |