Zachowaj czyste i zdrowe miejsce pracy dzięki naszej ofercie produktów do czyszczenia i higieny. Posiadamy szeroki wybór sprzętu i środków czystości, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe środowisko pracy dla twojego personelu.
W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości produkty do czyszczenia, maszyny oraz artykuły higieniczne od wiodących marek na rynku, takich jak Northwood®, SC Johnson Professional®, Nilfisk Alto® i inne.
Czym jest czyszczenie i higiena?
Czyszczenie i higiena to ogólne określenie wielu niezbędnych procesów, takich jak codzienne sprzątanie pomieszczeń, zamiatanie i odkurzanie podłóg i wiele więcej. Zachowanie czystego i higienicznego miejsca pracy powinno zawsze być priorytetem dla każdego biznesu. Czystość to jedna z najlepszych metod zapobiegania wypadkom, a dobre zarządzanie domem obejmuje czyste podłogi, wolne od potknięć i poślizgów, a także zdezynfekowane łazienki z odpowiednią ilością mydła i środków do dezynfekcji rąk, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.
Dlaczego warto kupować produkty do czyszczenia i higieny?
Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku nakłada na pracodawców obowiązek troski o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich pracowników. W szczególności, część 2 ogólnej dyrektywy tej ustawy określa zapewnienie i utrzymanie środowiska pracy, które obejmuje odpowiednie udogodnienia i organizację wspierającą dobrostan pracowników w miejscu pracy.
Rodzaje produktów do czyszczenia i higieny
Produkty do czyszczenia i higieny to ogromny rynek zarówno dla klientów profesjonalnych, jak i domowych. Oprócz zachowania zgodności z brytyjską ustawą o zatrudnieniu, fakt ten, że praca w świeżym, czystym i schludnym miejscu pracy podnosi poziom szczęścia i produktywności.
• Odświeżacze powietrza i dystrybutory - Zazwyczaj umieszczane w toaletach i miejscach dla gości, takich jak recepcja i sale konferencyjne, odświeżacze powietrza mogą być przewodowe i zaprogramowane do uwalniania zapachu w określonych odstępach czasu lub mogą być wolno stojącymi blokami zapachowymi, sprayami odświeżającymi i aerozolami, aby podnieść na duchu po porannej ciężkiej pracy lub przed spotkaniem
• Maszyny czyszczące - Obejmują odkurzacze, myjki ciśnieniowe i maszyny do szorowania. Maszyny czyszczące o dużej wielkości są specjalnie zaprojektowane dla profesjonalnych sprzątaczek, aby poradzić sobie z dużymi zadaniami w biurach, szkołach, szpitalach i innych miejscach
• Produkty do czyszczenia - Wyprodukowane do konkretnych zadań, produkty do czyszczenia są dostępne jako spraye do mycia okien, płyny do mycia naczyń, detergenty do podłóg, proszki do prania itp. Zaprojektowane, aby ułatwić czyszczenie i pozostawić świeży zapach, stosowanie produktów do czyszczenia może być bardzo satysfakcjonujące
• Narzędzia czyszczące - W tym mopy, szczotki do zamiatania, ściereczki i gąbki, narzędzia czyszczące pozwalają na szybkie i łatwe stosowanie roztworów czyszczących oraz usuwanie brudu i zabrudzeń
• Higiena jamy ustnej - Są to narzędzia przeznaczone dla ortodontów i higienistów jamy ustnej do usuwania osadu i płytki nazębnej, które mogą prowadzić do zepsutych zębów i złego oddechu
• Pielęgnacja rąk i skóry - Mydła do rąk, środki dezynfekujące i kremy ochronne dla rąk wpadają w tę kategorię. Oprócz zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarazków, produkty do pielęgnacji rąk i skóry pomagają również chronić i naprawiać zniszczoną pracą skórę oraz zapobiegać chorobom skóry, takim jak zapalenie skóry
• Zwalczanie szkodników - Walcząc z muchami, mrówkami i innymi robaczkami, produkty do zwalczania szkodników, takie jak pułapki na muchy i pułapki na myszy, są szczególnie ważne w zakładach produkcyjnych żywności
• Rolki toaletowe, ręczniki papierowe i dystrybutory - Udogodnienia w toaletach są, zrozumiałe, ważną częścią dobrobytu pracowników. Łatwe do załadowania dystrybutory ręczników oraz miękkie papierowe ręczniki toaletowe wiele mówią o tym, że dbasz o swoich ludzi
Czynniki do rozważenia przy wyborze produktów do czyszczenia i higieny
• Przestrzeń - czy pracujesz w małym biurze czy dużym wielopiętrowym budynku, dostępna jest szeroka oferta uniwersalnych produktów do czyszczenia oraz hurtowych artykułów higienicznych.
• Dystrybutory - upewnij się, że wybierasz odpowiednie uzupełnienia do dystrybutorów, aby zapewnić, że rolki toaletowe i ręczniki papierowe pasują.
• Liczba pracowników - zawsze lepiej mieć za dużo niż za mało, zwłaszcza jeśli chodzi o rolki toaletowe.
• Zalety ekologiczne - sprzedajemy szeroką gamę przyjaznych dla środowiska rozwiązań czyszczących, takich jak te od Ecover® i Oleonix®, a także papierowe ręczniki toaletowe i rolki papierowe zrównoważonego źródła od Northwood®.
• Osobiste środki ochrony - podczas korzystania z rozpuszczalników lub wybielaczy pamiętaj o ochronie rąk przed kontaktem, nosząc rękawiczki ochronne przeciwchemiczne.
Leksykon terminów związanych z czyszczeniem i higieną
Niezależnie od tego, jak satysfakcjonujące może być czyszczenie, ważne jest, aby być świadomym składników chemicznych zawartych w produktach czyszczących; i jak mogą one zareagować z powierzchnią oraz jaki mogą mieć wpływ na twoją skórę i drogi oddechowe.
Czym są Przepisy dotyczące Kontroli Substancji Niebezpiecznych dla Zdrowia, 2002?
COSHH to brytyjska ustawa, która zapewnia, że podejmowane są kroki w celu ochrony pracowników przed ekspozycją na niebezpieczne substancje. Nakłada ona obowiązek na pracodawców przeprowadzania oceny ryzyka i podejmowania działań w związku z potencjalnymi zagrożeniami, w tym zapewnianie szkoleń dla personelu oraz umieszczanie znaków ostrzegawczych, aby zwrócić uwagę na ryzyko.
Jednakże wymaga również, aby pracownicy działali w granicach swojego szkolenia i przepisów firmy. Nieprzestrzeganie przepisów COSHH będzie skutkować ukaraniem winnej strony (pracodawcy, pracownika lub obu) i nałożeniem nieograniczonej kary pieniężnej.
FAQs
Jakie środki ostrożności należy podjąć podczas obchodzenia się z chemikaliami czyszczącymi?
Przed użyciem nowej substancji chemicznej do czyszczenia, przejrzyj kartę charakterystyki produktu, aby zidentyfikować zagrożenia, jakie może ona stanowić dla ciebie i osób w twoim otoczeniu. Wszystkie środki ostrożności należy podjąć na podstawie tych informacji, i obejmują:
• Nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne przeciwchemiczne, okulary ochronne i/lub fartuch
• Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć problemów z oddychaniem
• Jeśli rozcieńczasz substancję chemiczną do czyszczenia, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i nigdy nie mieszaj różnych substancji chemicznych ze sobą
Gdzie należy przechowywać środki czystości?
Jeśli chodzi o artykuły jednorazowego użytku, takie jak ręczniki papierowe i rolki toaletowe, najlepiej jest przechowywać je bezpiecznie i z dala od brudnych środowisk. Produkty czyszczące natomiast powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta, często z dala od bezpośredniego światła słonecznego i w temperaturze pokojowej. Instrukcje dotyczące przechowywania substancji chemicznych znajdują się na etykietach produktów lub mogą być dostępne na kartach charakterystyki, pobieranych lub dostępnych na życzenie od dostawcy.