Tork

652108 TORK WALL STAND RED

SKU:

MOL9520718X

MPN:

652108

zł394.30

Bez podatku VAT

zł484.99

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Suitable for all areas where space is at a premium and an easy to find fixed location is demanded. Easy and quick to load refill. Detachable wall bracket for easy cleaning and lower maintenance cost. Protective shield and glass fibre teeth allows consumption control and reduces waste.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik rolki wycieraczek

    Brand

    Tork

    Do użytku z

    Rolki do wycieraczek i ściereczek

    EAN

    7322540430912

    ECLASS Code

    22360308

    Kolor

    Czerwony

    Nr części MFR

    652108

    Pojemność

    Jednorodzajowy roleta

    Szerokość

    646mm

    Typ mocowania

    Montowany na ścianie

    UNSPSC Code

    47131701

    Wysokość

    463mm