Floor Cleaners & Polishers

Cromwell oferuje szeroki wybór maszyn do czyszczenia podłóg, począwszy od ekonomicznych zamiataczy ręcznych po wytrzymałe szorowarki - z pewnością znajdziesz odpowiednią dla swoich potrzeb. W naszej ofercie znajdziesz produkty renomowanych marek, takich jak Karcher, Rubbermaid i SIP.

Czym są maszyny do czyszczenia podłóg?
Maszyny do czyszczenia podłóg zostały zaprojektowane, aby zwalczać brud i zabrudzenia pozostawione na podłogach przez błotniste buty, wózki, śmieci i inne.

W zależności od rodzaju zakupionej maszyny, maszyny do czyszczenia podłóg są zasilane bateriami, gniazdkami elektrycznymi lub nawet kinetycznie siłą użytkownika. Większość odkurzaczy używa dużych szczotek, które obracają się, aby zmiatać zanieczyszczenia i szorować podłogi, wspomagane czystą wodą z roztworem, który dezynfekuje podłogę i łatwo usuwa brud i zabrudzenia.

Dlaczego warto kupić maszyny do czyszczenia podłóg?
Choć początkowy koszt maszyny do czyszczenia podłóg jest wyższy niż prostego mopa i wiadra, nie musisz długo czekać, zanim maszyna zwróci się sama.

Różne badania przeprowadzone przez lata pokazują, że koszty pracy stanowią około 90% całkowitych kosztów utrzymania czystości podłóg. Dzięki porządnym maszynom do czyszczenia podłóg personel sprzątający jest w stanie pokryć ogromną powierzchnię podłóg w zaledwie ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnych metod manualnych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod czyszczenia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg używają 100% czystej wody na całej podłodze - znacznie zwiększając skuteczność czyszczenia i redukując pozostawione na podłodze bakterie. Tradycyjne mopy są mniej skuteczne, ponieważ stają się brudniejsze im więcej się nimi czyści - aż w końcu pozostaje się rozprowadza brudną wodę po podłodze.

Kiedy używa się maszyn do czyszczenia podłóg?
Maszyny do czyszczenia podłóg są używane zamiast tradycyjnego mopa i wiadra lub innych manualnych metod czyszczenia podłóg. Ponieważ jednak mogą pokryć znacznie większą powierzchnię, operatorzy mogą używać ich w większych przestrzeniach. Maszyny do czyszczenia podłóg są powszechnie używane w:

• Fabrykach / magazynach
• Szkolach
• Szpitalach
• Muzeach, bibliotekach i innych miejscach publicznych
• Parkingach
• Sklepach i centrach handlowych
• Siłowniach
• Warsztatach
• Salonach wystawowych
• ...Gdziekolwiek jest twarda podłoga!

Jeśli szukasz odpowiedniej maszyny do czyszczenia podłóg dla swoich potrzeb, ale nie jesteś pewny, która opcja jest dla Ciebie najlepsza, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje maszyn do czyszczenia podłóg
• Szorowarki podłogowe - Szorowarki podłogowe są idealne do czyszczenia twardych powierzchni, takich jak płytki lub posadzki betonowe. Zazwyczaj są używane w magazynach, szpitalach, salach szkolnych itp.

• Zamiatacze ręczne - Zamiatacze ręczne są zazwyczaj znacznie tańsze i idealne do mniejszych pomieszczeń, takich jak klasy i sypialnie. Nie używają prądu, ponieważ szczotki zamiatające obracają się podczas pchania zamiatacza.

• Zamiatacze podłogowe - Podobne do wytrzymałego zamiatacza ręcznego, zamiatacze podłogowe mogą pokryć większe obszary i mogą być nawet używane na zewnątrz. Zazwyczaj są używane w dużych salach, parkingach i ogrodach.

Czego należy pamiętać podczas używania maszyn do czyszczenia podłóg
• Rodzaj - Rozmiar i rodzaj podłogi, na której zamierzasz użyć maszyny do czyszczenia podłóg, pomogą zdecydować, która maszyna do czyszczenia podłóg jest odpowiednia dla Twoich potrzeb. Zawsze warto sprawdzić, na jakim materiale można używać każdej maszyny do czyszczenia podłóg przed zakupem.

• Źródło zasilania - Niektóre maszyny do czyszczenia podłóg są obsługiwane ręcznie, niektóre są zasilane bateriami, a niektóre są przeznaczone do użytku podłączonego do sieci. Warto zastanowić się, które źródło zasilania najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

• Prędkość obrotowa - Maszyny do czyszczenia podłóg mają różne prędkości obrotowe. Ta prędkość decyduje o poziomie i rodzaju czyszczenia, jakie mogą wykonać. Maszyna do czyszczenia podłóg z prędkością obrotową wynoszącą 230 obr./min może polerować, woskować, czyścić i zdejmować warstwy, podczas gdy maszyny o niższych prędkościach obrotowych mogą wykonywać mniej rodzajów czyszczenia.

Słownik pojęć związanych z maszynami do czyszczenia podłóg
Chcemy, aby zakupy naszej gamy maszyn do czyszczenia podłóg były łatwe, dlatego przedstawiamy i wyjaśniamy kilka kluczowych pojęć, które pozwolą Ci dokonywać zakupów z pewnością.

Czym jest RPM?

RPM oznacza Liczba Obrotów na Minutę i odnosi się do ilości obrotów mechanizmu czyszczącego w przestrzeni jednej minuty.

Najczęstsze pytania
Jaki jest pierwszy krok w czyszczeniu podłóg?

Niezależnie od tego, czy używasz maszyny do czyszczenia podłóg, czy nie, pierwszym krokiem w czyszczeniu podłogi jest zmiatanie lub odkurzanie. Usuwa to zanieczyszczenia na powierzchni, zanim rozpoczniesz mopowanie lub dezynfekowanie podłogi (dla podłóg nie wyłożonych dywanem).

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.