zł158.90
Bez podatku VAT
zł195.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured from either 30% recycled Polyethylene (Blue, Green, Dark Grey or Red/Orange) or 100% virgin polyethylene (Yellow). Easily maneuverable on 50mm castors (50ltrs capacity).
Overall size (L x W x H):
50ltr: 420 x 470 x 650m
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kosz na śmieci na kółkach |
Brand | GPC |
ECLASS Code | 25050800 |
Głębokość | 420mm |
Kolor | szary |
Materiał | Polietylen |
Nr części MFR | LWB50Y |
Pojemność | 50L |
Seria | LWB50Y |
Szerokość | 470mm |
UNSPSC Code | 24112000 |
Wysokość | 650mm |