zł3075.00
Bez podatku VAT
zł3782.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
01954
For up to 2 machines. Dual input capable for running 1 or 2 woodworking machines simultaneously. Powerful 3hp inductiion motor gives smooth, long lasting performance. Very sturdy steel construction, mounted on free running castors for increased manoeuvrability, quick release stops. Inlet blanking adaptors supplied. Connection hose not included.
Voltage: 230V (13amp).
Power input: 2,230W (3hp).
Air flow: 6,963m3/hr.
Fan dia: 300mm.
Inlet dia: 1x 150mm or
2x 100mm (with adptor).
Bag capacity: 153ltr.
Weight: 47kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Odpylacz |
Brand | SIP |
Cechy charaktyrystyczne | Przełącznik NVR |
EAN | 5012713019540 |
ECLASS Code | 21050602 |
Gwarancja producenta | 2 years |
Informacje o hałasach/wibracjach | 100dB(a) - LWA |
Napięcie zasilania | 240V |
Nr części MFR | 1954 |
Przepływ powietrza | 2526L/min |
UNSPSC Code | 40161503 |
W zestawie: | Podwójny adapter wlotowy |
Waga | 47kg |
Wydajność na sucho | 153L |
Źródło zasilania | Elektryczny |