Mopy są zaprojektowane do czyszczenia podłóg z kurzu, zanieczyszczeń oraz wylewania płynów. Jednak nie wszystkie mopy spełniają tę samą funkcję. Cromwell oferuje różne rodzaje mopów odpowiednich do różnych zastosowań czyszczących i rodzajów podłóg, pod markami takimi jak Cotswold, Rubbermaid i Kennedy.
Czym są mopy?
Mop to po prostu narzędzie do czyszczenia podłóg zaprojektowane tak, aby uniknąć konieczności schylania się na czworaka, aby czyścić. Posiadają różne głowice czyszczące zamocowane na wałku lub rękojeści, co ułatwia czyszczenie powierzchni.
Dlaczego warto używać mopów?
Z biegiem czasu podłogi zbierają brud i zanieczyszczenia. Częste ich czyszczenie to nie tylko dobry nawyk higieniczny, ale także może pomóc zapobiec możliwym zagrożeniom, takim jak poślizgi w miejscu pracy. Czyszczenie ich za pomocą mopa zajmuje znacznie mniej czasu i wysiłku niż ręczne szorowanie.
Rodzaje mopów
Istnieje wiele rodzajów mopów odpowiednich do różnych rodzajów podłóg. Niektóre są używane na mokro, a inne na sucho.
• Mop sznurkowy - Archetypowy mop. Kiedy ludzie myślą o mopie, to zwykle pojawia się to zdjęcie. Składa się z wiązki sznurków przymocowanej do (zwykle) plastikowego łącznika, który tworzy głowicę mopa. Rękojeść jest zwykle wykonana z drewna, lekkiego metalu lub plastiku. Zaprojektowane są do użytku w połączeniu z wiadrem na mopa.
• Mop paskowy - Mają bardzo podobny projekt do mopa sznurkowego, jedyną zauważalną różnicą jest to, że zamiast sznura, głowica składa się z paska materiału. Ich głowice są zazwyczaj wymienne, co ułatwia czyszczenie po użyciu, i można je stosować na sucho do odkurzania, a także na mokro do czyszczenia podłóg.
• Mop na kurz - Funkcjonuje jak miotła, ale dzięki swojemu ślizgowi zbiera znacznie więcej kurzu z powierzchni. Doskonale sprawdzają się do czyszczenia dużych obszarów, ale ze względu na swoją dużą głowicę mogą być niewygodne w ciasnych przestrzeniach. Nie mogą również być używane na mokro do czyszczenia podłóg.
• Mop płaski - przypominają mop na kurz, ale mogą być stosowane na mokro. Doskonale sprawdzają się na drewnianych podłogach.
• Mopy z mikrofibry - Bardzo podobne do mopa na kurz, ale mogą być stosowane na mokro, posiadają doskonałe właściwości chłonne i są znacznie łatwiejsze w czyszczeniu niż większość innych rodzajów mopów.
• Mopy gąbkowe - Doskonałe do czyszczenia wylewów, mopy gąbkowe posiadają dźwignię do łatwego wyciskania wody. Są również dobre do szorowania podłóg, aby usunąć uporczywe zabrudzenia.
Czego należy się kierować przy wyborze mopa
Rodzaj podłogi - Pewne rodzaje mopów najlepiej sprawdzają się na określonych powierzchniach, na przykład mop paskowy lub sznurkowy dobrze sprawdzą się na podłodze z kafelków, ale nadmierna woda może stanowić problem dla drewnianych podłóg, które, jeśli nie zostaną starannie osuszone, mogą się wykrzywić od wilgoci. Mopy na kurz doskonale sprawdzają się na woskowanych podłogach do suchego czyszczenia, podobnie jak mopy płaskie do czyszczenia na mokro.
Najczęstsze pytania
Jakie środki ostrożności należy podjąć podczas korzystania z mopa?
Chociaż czyszczenie mopem jest stosunkowo bezpieczne, istnieją pewne środki ostrożności, które należy podjąć. Mokre i wilgotne podłogi mogą stanowić zagrożenie poślizgnięcia, dlatego jeśli czyszczysz dany obszar, upewnij się, że został on w pełni wysuszony przed przejściem po nim. W miejscach pracy należy używać znaków ostrzegawczych, aby odgrodzić mokrą powierzchnię, dopóki nie wyschnie.
Podobnie, niektóre środki czyszczące zawierają ostre chemikalia, oprócz potencjalnego zniszczenia podłóg, jeśli nie upewniłeś się, że środek jest odpowiedni dla danego rodzaju powierzchni, mogą również powodować podrażnienia skóry i oczu. Upewnij się, że nosisz odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas stosowania agresywnych środków czyszczących.