noscriptRozalex ROZALEX GAUNTLET EXTRA GREEN 15LTR 6041709 | Cromwell Tools

Rozalex

ROZALEX GAUNTLET EXTRA GREEN 15LTR

SKU:

ROZ7742664S

MPN:

6041709

zł322.30

Bez podatku VAT

zł396.43

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    A ready to use natural solvent based heavy-duty skin cleanser with polythene granules and pumice for enhanced skin cleansing. A water based blend of natural solvents and surfactants. Contains ?Polybeads? and Pumice. Designed for use in applications where oil and grease are abundant. Mixture of polybeads and pumice ensure maximum dirt removal. Pleasant citrus fragrance leaves hands smelling fresh & clean


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Środek do mycia rąk

    Brand

    Rozalex

    EAN

    0610256854670

    ECLASS Code

    30021404

    Nr części MFR

    6041709

    Rodzaj opakowania

    Złącze rurkowe na gwint

    Substancja zapachowa

    Cytrus

    UNSPSC Code

    53131613

    Wymiary

    15000ml