zł4493.00
Bez podatku VAT
zł5526.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Achieving superior suction power in a compact and flexible solution. A perfect solution for craftsmen on the move.
Working sound level: 59dB(A). Airflow: 3700ltr/min. Vacuum: 250mbar. Cable length: 7.5m. Max. Permeability: 0.005%
Removes 99.995% of dusts with OEL values, carcinogenic dusts and dusts with germs or bacteria. With Push&Clean, to clean the filter, block the inlet fitting or the hose, and push and release the filter cleaning button. Powerful air pulses clean the filter and you are back to work in no time.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 10m |
Brand | Nilfisk Alto |
EAN | 7319519671513 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 450mm |
Klasyfikacja pyłu | Klasa H |
Kolor | Czarny niebieski |
Moc znamionowa | 1200W |
Napięcie zasilania | 110V |
Nr części MFR | 107400417 |
Numer modelu: | Attix 30-0H PC |
Poziom dźwięku | 59dB |
Przepływ powietrza | 3200L/min |
Szerokość | 380mm |
Typ odkurzacza | Mokre/suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | Chromowana zakrzywiona rura ręczna Wąż uniwersalny ze złączem EVA |
Waga | 10kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na mokro | 30L |
Wydajność na sucho | 30L |
Wysokość | 595mm |